{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | u-chem 3100 | |
| Oznaczenie producenta | uvex u-chem 3100 | |
| Odporność na działanie środków chemicznych | AJKLOT | |
| Typ | Typ A | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Nitril | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Kształt | Szerokie | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388 | |
| Materiał podłoża | Bawełna | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 6096810 | |
| EAN / GTIN | 4048612051146 | |
| Numer producenta | 6096810 | |
| Numer L | L01690 198 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne