Ochranné rukavice uvex u-chem 3100 velikost 10

Artiklové číslo: 6096810
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada u-chem 3100
Označení výrobce uvex u-chem 3100
Odolnost vůči chemikáliím AJKLOT
Typ typ A
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Střih Široce
Opakované použití K opakovanému použití
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6096810
EAN / GTIN 4048612051146
Číslo výrobce 6096810
L-číslo L01690 198
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex u-chem 3100 jsou plnohodnotnou ochrannou rukavicí proti chemikáliím certifikovanou podle normy EN ISO 374-1.:2016/Typ A (A J K L O T). Tento model nabízí také dobrou mechanickou ochranu, a proto je velmi vhodný pro širokou škálu aplikací.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranné rukavice proti chemikáliím s velmi dobrou přilnavostí
  • s manžetou
  • Barva: Černá
  • k dostání ve velikostech: 8 až 11
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý střih
  • velmi vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 1 2 1 X) a EN ISO 374-1:2016/Typ A (A J K L M O)
  • velmi dobrá mechanická ochrana
  • dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím
  • velmi dobrá přilnavost na mokru a oleji

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex u-chem 3100
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR) / gripová úprava na dlaních.
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Bavlněný zámek