Safety gloves uvex u-fit strong N Sizes XL, 50 pcs.

Nr art.: 6096210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Seria u-fit strong N2000
Oznaczenie producenta uvex u-fit strong N2000
Liczba sztuk 50 szt.
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
Materiał podłoża Kauczuk nitrylowy (NBR)
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6096210
EAN / GTIN 4048612050255
Numer producenta 6096210
Numer L L01690 41
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex u-fit disposable safety glove impresses above all with its outstanding mechanical strength. It is flexible and robust, provides good protection against chemical splashes - and is therefore perfect for cleaning work, in the laboratory or in the food industry.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wzmocnione rękawice ochronne jednorazowe z kauczuku nitrylowego (0,20 mm)
  • Kolor: niebieski
  • dostępne w rozmiarach: od S do XXL
  • AQL 1,0
  • Zgodność z normą LABS VDMA 24364 A2-L/W
  • 50 sztuk w opakowaniu

Cechy zapewniające komfort

  • duża doza taktu
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K L O P S T)
  • Ochrona przed rozpryskami podczas pracy z wieloma substancjami chemicznymi
  • dobra przyczepność
  • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
  • Nadaje się do stosowania z rozcieńczonymi środkami ochrony roślin

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex u-fit strong N2000
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z zawiniętym brzegiem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: XL
  • ponowne wykorzystanie: Jednorazowe (NR)
  • Materiał wierzchni: Bez karmienia