Safety gloves uvex u-fit strong N Sizes S, 50 pcs.

Nr art.: 6096207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Seria u-fit strong N2000
Oznaczenie producenta uvex u-fit strong N2000
Liczba sztuk 50 szt.
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 7
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
Materiał podłoża Kauczuk nitrylowy (NBR)
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6096207
EAN / GTIN 4048612050224
Numer producenta 6096207
Numer L L01690 43
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex u-fit disposable safety glove impresses above all with its outstanding mechanical strength. It is flexible and robust, provides good protection against chemical splashes - and is therefore perfect for cleaning work, in the laboratory or in the food industry.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wzmocnione rękawice ochronne jednorazowe z kauczuku nitrylowego (0,20 mm)
  • Kolor: niebieski
  • dostępne w rozmiarach: od S do XXL
  • AQL 1,0
  • Zgodność z normą LABS VDMA 24364 A2-L/W
  • 50 sztuk w opakowaniu

Cechy zapewniające komfort

  • duża doza taktu
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K L O P S T)
  • Ochrona przed rozpryskami podczas pracy z wieloma substancjami chemicznymi
  • dobra przyczepność
  • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
  • Nadaje się do stosowania z rozcieńczonymi środkami ochrony roślin

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex u-fit strong N2000
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z zawiniętym brzegiem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: S
  • ponowne wykorzystanie: Jednorazowe (NR)
  • Materiał wierzchni: Bez karmienia