{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | u-fit strong N2000 | |
| Denominación del fabricante | uvex u-fit strong N2000 | |
| Contenido unidades | 50 ud. | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Nitril | |
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos | |
| Talla del guante | 7 | |
| Reutilización | Desechable | |
| Unidad | Unidad | |
| Material de base | Caucho de nitrilo (NBR) | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | no | |
| Características | Certificación para el contacto con alimentos |
| Número de artículo | 6096207 | |
| EAN / GTIN | 4048612050224 | |
| Número del fabricante | 6096207 | |
| Número L | L01690 43 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas