Safety gloves uvex rubiflex ESD NB35A 60 Sizes 10

Nr art.: 6095410
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex rubiflex ESD
Oznaczenie producenta uvex rubiflex ESD NB35A 60
Maks. ochrona przed napięciem 100 000 000 V
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor czarny
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed promieniowaniem ESD
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 16350; EN 61340-5-1
Materiał podłoża Bawełna; karbon
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości bez lateksu; oddychająca
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6095410
EAN / GTIN 4048612043905
Numer producenta 6095410
Numer L L01690 177
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • This very light and flexible chemical protection glove is the right choice when high electrical discharge capacity is required in addition to chemical protection and outstanding wearer comfort. The uvex rubiflex ESD complies with the current standard DIN EN 16350:2014 and has a volume resistance of less than 10^8 ohms. The uvex rubiflex ESD is therefore ideal for use in potentially explosive atmospheres as well as in ESD areas.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Lekkie, dziane i antystatyczne rękawice ochronne z NBR do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
  • w całości pokryte specjalną powłoką przewodzącą z NBR (kauczuk nitrylowy), grubość warstwy ok. 0,40 mm
  • Kolor: czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja
  • ergonomiczny krój
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki wysokiej jakości materiałowi z bawełnianego interlocku i włókna węglowego
  • bardzo duża elastyczność
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikat zgodności z normą EN 388:2016 (2 1 1 1 X) oraz 
  • EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T) sowie EN 407:2020 (X 1 X X X) oraz EN 16350:2014
  • dobra odporność na ścieranie dzięki powłoce z NBR
  • dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach
  • dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele substancji chemicznych
  • Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100 °C

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex ESD NB35A
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 10
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)