• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex rubiflex ESD NB35A 60 Größe 10

Artikel-Nr.: 6095410
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex rubiflex ESD
Herstellerbezeichnung uvex rubiflex ESD NB35A 60
Spannungsschutz max. 100 000 000 V
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz; ESD-Schutz
Handschuh-Größe 10
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 16350; EN 61340-5-1
Trägermaterial Baumwolle; Carbon
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften atmungsaktiv; latexfrei
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6095410
EAN / GTIN 4048612043905
Herstellernummer 6095410
L-Nummer L01690 177
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser sehr leichte und flexible Chemikalienschutzhandschuh ist die richtige Wahl, wenn neben Chemikalienschutz und hervorragendem Tragekomfort auch eine hohe elektrische Ableitfähigkeit gefordert ist. Der uvex rubiflex ESD entspricht der aktuellen Norm DIN EN 16350:2014 und hat einen Durchgangswiderstand kleiner als 10^8 Ohm. Der uvex rubiflex ESD ist daher ideal für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wie auch in ESD-Bereichen geeignet.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • leichter, trikotierter und antistatischer NBR-Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm Schichtstärke
  • Farbe: schwarz
  • erhältlich in den Größen: 6 bis 11
  • AQL 1,5

Komfortmerkmale

  • hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • ergonomische Passform
  • hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock/Carbon-Trägermaterial
  • sehr hohe Flexibilität
  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • Zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 1 1 X) und 
  • EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T) und EN 407:2020 (X 1 X X X) und EN 16350:2014
  • gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
  • gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
  • gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
  • Schutz vor Kontakthitze bis 100°C

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex rubiflex ESD NB35A
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Ausführung: mit Stulpe
  • Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)
  • Größe: 10
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)