{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | uvex rubiflex ESD | |
| Oznaczenie producenta | uvex rubiflex ESD NB35A 60 | |
| Maks. ochrona przed napięciem | 100 000 000 V | |
| Liczba par | 1 para | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Nitril | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed promieniowaniem ESD | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 16350; EN 61340-5-1 | |
| Materiał podłoża | Bawełna; karbon | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | bez lateksu; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 6095407 | |
| EAN / GTIN | 4048612043875 | |
| Numer producenta | 6095407 | |
| Numer L | L01660 109693 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne