Mănușă de Protection uvex rubiflex ESD NB35A 60 mărimea 7

Cod articol.: 6095407
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie uvex rubiflex ESD
Denumirea producătorului uvex rubiflex ESD NB35A 60
Protecție la tensiune max. 100.000.000 V
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie ESD
Mărime mănuşă 7
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 16350; EN 61340-5-1
Material de bază Bumbac; carbon
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nein
Caracteristici Fără latex; permite pielii să respire
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 6095407
EAN / GTIN 4048612043875
Număr producător 6095407
L-Număr L01660 109693
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descripción:

  • Este guante de protección química, muy ligero y flexible, es la elección correcta cuando se requiere una alta capacidad de descarga eléctrica además de protección química y una comodidad de uso excepcional. El uvex rubiflex ESD cumple con la norma actual DIN EN 16350:2014 y tiene una resistencia de volumen inferior a 10^8 ohmios. Por lo tanto, el uvex rubiflex ESD es ideal para su uso en atmósferas potencialmente explosivas, así como en áreas ESD.

Característica:

Características generales

  • Guante de protección contra productos químicos de NBR, ligero, con tejido de malla y antiestático, para aplicaciones en zonas con riesgo de explosión
  • Totalmente recubierto con un revestimiento especial conductor de NBR (caucho de nitrilo), con un espesor de capa de aprox. 0,40 mm
  • Color: negro
  • disponible en las tallas: 6 hasta 11
  • AQL 1,5

Características de confort

  • excelente tacto y sensibilidad
  • ajuste ergonómico
  • Excelente comodidad de uso gracias al tejido de alta calidad de algodón interlock y carbono
  • gran flexibilidad
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388.:2016 (2 1 1 1 X) y 
  • EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T) y EN 407:2020 (X 1 X X X) y EN 16350:2014
  • buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al recubrimiento de NBR
  • buen agarre en zonas húmedas y mojadas
  • buena resistencia a las grasas, los aceites minerales y muchos productos químicos
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex rubiflex ESD NB35A
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Ejecución: con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 7
  • Reutilización: Reutilizable (R)