• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Combination spanner set 26 pcs UD profile 6-32 mm

Nr art.: 6093740
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Liczba narzędzi 26
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6093740
EAN / GTIN 4010886609378
Numer producenta 6093740
Numer L L60160 159
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Practical composition
  • With same size each end
  • Ring 15° angled, with UD profile - for gentle power transmission
  • Mouth position 15°, precisely ground to exact nominal dimension for optimum contact surfaces

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Ring angle: 15°
  • Ring profile: UNIT-DRIVE
  • Surface: chrome-plated
  • VDE certified: no