{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | forma piegata | |
| Angolare | 15 | |
| Numero di utensili | 26 | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Normativa | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Set | sì | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 6093740 | |
| EAN / GTIN | 4010886609378 | |
| Codice del produttore | 6093740 | |
| Numero-L | L60160 159 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |