{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba | zakrivljena | |
| Kotnik | 15 | |
| Število orodij | 26 | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 6093740 | |
| EAN/GTIN | 4010886609378 | |
| Številka proizvajalca | 6093740 | |
| L-število | L60160 159 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |