Safety gloves uvex power protect V1000 Sizes 7

Nr art.: 6084007
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex power protect V1000
Oznaczenie producenta uvex power protect V1000
Maks. ochrona przed napięciem 1 000 V
Liczba par 1 para
Klasa 0
Klasa ochrony Klasa ochrony 1
Materiał powłoki, Pełna powłoka Lateks
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona dla elektryków
Rozmiar rękawic 7
Kształt Obcisłe
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420
Materiał podłoża Naturalny lateks
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6084007
EAN / GTIN 4048612085370
Numer producenta 6084007
Numer L L01690 249
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The body is exposed to the greatest risk of electric shock when working on electrical equipment. The uvex power protect V1000 safety glove offers safe protection against electrical voltages up to 1000V. The natural latex is highly insulating and protects the wearer from electrical discharges through the body. The flexibility of the glove makes it comfortable to wear and provides a good sense of touch. The glove has been tested for class 1 arc fault protection in accordance with EN 61482-1-2 (box test). The combination of uvex arc protect g1 and uvex power protect V1000 has been tested for class 2 arc fault protection in accordance with EN 61482-1-2.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Duża elastyczność rękawicy zapewnia komfort noszenia i doskonałą wrażliwość dotykową.

Cechy zapewniające komfort

  • Anatomiczny krój
  • Elastyczny, zapewniający dobrą przyczepność nawet w niskich temperaturach
  • Odporny na niskie temperatury
  • Odporny na oleje mineralne

Cechy zabezpieczające

  • EN 60903: 2003 IEC 60903: 2014 (klasa 0/RC)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: rękawica ochronna
  • Nazwa wyrobu: uvex power protect V1000
  • Rodzaj produktu: Rękawice elektroizolacyjne
  • Kolor (filtr): czerwony
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: lateks naturalny
  • Rozmiar: 7
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Bez karmienia