{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | uvex power protect V1000 | |
| Producentbetegnelse | uvex power protect V1000 | |
| Spændingsbeskyttelse maks. | 1.000 V | |
| Indhold par | 1 par | |
| Klasse | 0 | |
| Beskyttelsesklasse | beskyttelsesklasse 1 | |
| Materiale, belægning, fuld belægning | Latex | |
| Farve | rød | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | elektrikerbeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 7 | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | naturgummilatex | |
| Belægning | fuld belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | åndbart | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 6084007 | |
| EAN/GTIN | 4048612085370 | |
| Producentnummer | 6084007 | |
| L-nummer | L01690 249 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber