uvex Guantes de protección power protect V1000 Talla 7

Número de artículo: 6084007
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex power protect V1000
Denominación del fabricante uvex power protect V1000
Protección de tensión máx. 1.000 V
Contenido pares 1 par
Clase 0
Nivel de protección Nivel de protección 1
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Látex
Color rojo
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección eléctrica
Talla del guante 7
Forma ajustada Ajustado/a
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420
Material de base Látex natural
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características transpirable
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 6084007
EAN / GTIN 4048612085370
Número del fabricante 6084007
Número L L01690 249
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El cuerpo está expuesto al mayor riesgo de descarga eléctrica cuando se trabaja con equipos eléctricos. El guante de seguridad uvex power protect V1000 ofrece una protección segura contra tensiones eléctricas de hasta 1000V. El látex natural es altamente aislante y protege al usuario de descargas eléctricas a través del cuerpo. La flexibilidad del guante hace que sea cómodo de llevar y proporciona un buen sentido del tacto. El guante ha sido sometido a pruebas de protección contra fallos de arco de clase 1 conforme a la norma EN 61482-1-2 (prueba en caja). La combinación de uvex arc protect g1 y uvex power protect V1000 ha sido probada para la clase 2 de protección contra fallos de arco de acuerdo con la norma EN 61482-1-2.

Característica:

Características generales

  • La gran flexibilidad del guante garantiza una gran comodidad de uso y una excelente sensibilidad táctil.

Características de confort

  • Ajuste anatómico
  • Flexible, con buen agarre incluso a bajas temperaturas
  • Resistente al frío
  • Resistente al aceite mineral

Características de seguridad

  • EN 60903: 2003 IEC 60903: 2014 (Clase 0/RC)

Características técnicas

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex power protect V1000
  • Tipo de producto: Guantes de electricista
  • Color (filtro): rojo
  • Ejecución: con puño
  • Recubrimiento: Látex natural
  • Tamaño: 7
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Sin forro