Straight hacksaw

Nr art.: 606A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 350 mm
Długość brzeszczotu 300 mm
Masa 410 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 606A
EAN / GTIN 3148511885024
Numer producenta 606A
Numer L L60130 3572
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The saw blade can protrude at any length to make cuts in hard-to-reach places
  • Use with 300 mm standard blades

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 33
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 190
  • [g]: 410