SEGHETTO

Codice art.: 606A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Seghetto in metallo
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza complessiva 350 mm
Lunghezza lama 300 mm
Peso 410 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 606A
EAN / GTIN 3148511885024
Codice del produttore 606A
Numero-L L60130 3572
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: La lama della sega può sporgere a qualsiasi lunghezza per effettuare tagli in luoghi difficili da raggiungere
  • Utilizzare con lame standard da 300 mm.

Proprietà:

  • d [mm]: 33
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 190
  • [g]: 410