Kovinsko držalo za žagin list ravno

Št. art.: 606A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka lok ročne žage za kovino
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 350 mm
Dolžina lista 300 mm
Masa 410 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 606A
EAN/GTIN 3148511885024
Številka proizvajalca 606A
L-število L60130 3572
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Žagin list lahko izstopa na poljubno dolžino, da lahko reže na težko dostopnih mestih
  • Uporabljajte s 300 mm standardnimi rezili.

Lastnosti:

  • d [mm]: 33
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 190
  • [g]: 410