Safety gloves HexArmor 60662 Sizes 6

Nr art.: 6066206
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria Helix® 3000
Oznaczenie producenta Helix® 3000 60662
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kolor Żółty; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 6
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Tekstylne
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Ochraniacze; Odporność na ścieranie; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6066206
EAN / GTIN 810070600587
Numer producenta 6066206
Numer L L01660 111615
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The Helix® Series 3000 from HexArmor® features a signal-color IR-X® Impact Exoskeleton™ shock protection with a highly flexible design, a reinforced thumb saddle for longer-lasting protection, and a black, roughened nitrile coating on the palm for excellent abrasion resistance.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Doskonała czułość dotykowa przy stopniu ochrony przed przecięciem D
  • Ochrona przed uderzeniami IR-X® IMPACT Exoskeleton™ o konstrukcji High-Flex na grzbiecie dłoni
  • Wygodna warstwa zewnętrzna wykonana z mieszanki tkaniny HPPE i włókna szklanego
  • Wysoka wytrzymałość zapewniająca długotrwałą ochronę
  • Najwyższa swoboda ruchów i komfort dotykowy
  • Można prać

Cechy zapewniające komfort

  • Bardzo lekkie i oddychające rękawice ochronne
  • Bezszwowa konstrukcja zapewniająca większy komfort noszenia przy zachowaniu wysokiej swobody ruchów i przyjemnego dotyku
  • Elastyczny pas zapewniający wygodę noszenia

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikat 4X42DP zgodnie z normą EN 388:2016
  • Ochrona przed uderzeniami IR-X® IMPACT Exoskeleton™ chroni dłonie przed silnymi uderzeniami i wstrząsami
  • Warstwa zewnętrzna wykonana z mieszanej tkaniny z HPPE i włókna szklanego (13 gauge) w jaskrawym kolorze
  • Elastyczna, szorstka powłoka nitrylowa na dłoni zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na ścieranie
  • Wzmocnienie w okolicy stawu kciuka
  • Dzianinowy ściągacz zapobiega przedostawaniu się brudu i ciał obcych do rękawic