Bezpečnostní rukavice HexArmor Helix® 3000 60662 velikost 6

Artiklové číslo: 6066206
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Helix® 3000
Označení výrobce Helix® 3000 60662
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 6
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Textil
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Chrániče; Odolná proti odírání; Zesílení v ohybu palce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6066206
EAN / GTIN 810070600587
Číslo výrobce 6066206
L-číslo L01660 111615
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Helix® řady 3000 od společnosti HexArmor® je vybaven signální barevnou IR-X® Impact Exoskeleton™ ochranou proti nárazům s vysoce flexibilním designem, zesíleným palcem pro delší ochranu a černým zdrsněným nitrilovým povrchem na dlani pro vynikající odolnost proti oděru.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vynikající cit v prstech při úrovni ochrany proti proříznutí D
  • Ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ v provedení High-Flex na hřbetu ruky
  • Pohodlná vnější vrstva z kombinované tkaniny z HPPE a skleněných vláken
  • Vysoká odolnost pro dlouhodobou ochranu
  • Maximální pohyblivost a příjemný pocit na dotek
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Velmi lehké a prodyšné ochranné rukavice
  • Bezešvá konstrukce pro větší pohodlí při nošení při zachování vysoké pohyblivosti a příjemného pocitu na dotek
  • Elastický pas pro pohodlné nošení

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388 jako 4X42DP:2016
  • Ochranný systém IR-X® Impact Exoskeleton™ chrání ruce před silnými údery a nárazy
  • Vnější vrstva z kompozitní tkaniny z HPPE a skleněných vláken (13 Gauge) v signální barvě
  • Pružný, zdrsněný nitrilový povlak na dlaních zajišťuje vynikající přilnavost a odolnost proti oděru
  • Zesílení v oblasti kloubu palce
  • Pletený lem zabraňuje vniknutí nečistot a cizích předmětů do rukavic