Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 3000 60662 dimensiune 6

Cod articol.: 6066206
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Helix® 3000
Denumirea producătorului Helix® 3000 60662
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Culoarea galben; negru
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 6
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Protectoare; Rezistent la uzură; Întăritură la articulaţia degetului mare

Identificare și clasificare

Cod articol 6066206
EAN / GTIN 810070600587
Număr producător 6066206
L-Număr L01660 111615
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Helix® Seria 3000 de la HexArmor® dispune de o protecție la șoc IR-X® impact Exoskeleton™ de culoare Signal, cu un design foarte flexibil, o șa întărită pentru degetul mare pentru o protecție de durată mai lungă și un strat de nitril negru, ruginit pe palmă, pentru o rezistență excelentă la abraziune.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Sensibilitate tactilă excelentă la nivelul de protecție împotriva tăieturilor D
  • Protecție împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design High-Flex pe dosul palmei
  • Strat exterior confortabil dintr-o țesătură mixtă din HPPE și fibră de sticlă
  • Rezistență ridicată pentru o protecție de lungă durată
  • Flexibilitate și senzație tactilă de neegalat
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Mănușă de protecție foarte ușoară și respirabilă
  • Construcție fără cusături pentru un confort la purtare îmbunătățit, păstrând în același timp mobilitatea ridicată și senzația plăcută la atingere
  • Talie elastică pentru o potrivire confortabilă

Caracteristici de protecție

  • Certificat 4X42DP conform standardului EN 388:2016
  • Protecția împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ protejează mâinile împotriva loviturilor și șocurilor puternice
  • Strat exterior dintr-o țesătură mixtă din HPPE și fibră de sticlă (13 Gauge) în culori de semnalizare
  • Stratul flexibil și aspru de acoperire din nitril de pe palma mâinii oferă o aderență excelentă și rezistență la abraziune
  • Întărire la articulația degetului mare
  • Gulerul tricotat împiedică pătrunderea murdăriei și a corpurilor străine în mănușe