Safety gloves HexArmor 60651 Sizes 9

Nr art.: 6065109
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Zielony Jasnozielony
Seria Rig Lizard®
Część opisana, Jasnozielony Handrücken; Stulpe; Handrücken; Stulpe; Beschichtung; Handfläche; Beschichtung; Handfläche
Oznaczenie producenta Rig Lizard® Fluid 7101
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Lateks; Nitril
Kolor Niebieskie; Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Heavy Duty
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Ochraniacze; Wypustki
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6065109
EAN / GTIN 812013028526
Numer producenta 6065109
Numer L L01660 110860
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The Rig Lizard® Fluid 7101 by HexArmor® keeps your hands dry and protected by a liquid-resistant, double dip coating. At the same time, the shock protection on the back of the hand protects the hands from injuries caused by impacts and crushing.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Doskonała wrażliwość dotykowa i odporność na działanie płynów
  • Ochrona przed uderzeniami IR-X® IMPACT Exoskeleton™ o konstrukcji High-Flex na grzbiecie dłoni
  • Warstwa zewnętrzna wykonana z przyjemnej w noszeniu mieszanki nylonu
  • Wysoka wytrzymałość zapewniająca długotrwałą ochronę
  • Najwyższa swoboda ruchów i komfort dotykowy
  • Można prać

Cechy zapewniające komfort

  • Lekkie rękawice ochronne
  • Bezszwowa konstrukcja zapewniająca większy komfort noszenia przy zachowaniu wysokiej swobody ruchów i przyjemnego dotyku
  • Miękka i elastyczna warstwa zewnętrzna
  • Elastyczny pas zapewniający wygodę noszenia

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikat 4121XP zgodnie z normą EN 388:2016
  • Ochrona przed uderzeniami IR-X® IMPACT Exoskeleton™ na grzbiecie dłoni chroni dłonie przed silnymi uderzeniami i wstrząsami
  • W pełni podwójnie zanurzona, szorstkowana powłoka nitrylowa na wewnętrznej stronie dłoni zapewnia doskonałą odporność na działanie płynów, przyczepność i odporność na ścieranie
  • Kolorystyka w jaskrawych barwach zapewniająca lepszą widoczność w miejscu pracy
  • Dzianinowy ściągacz zapobiega przedostawaniu się brudu i ciał obcych do rękawic