Gants de sécurité HexArmor Rig Lizard® 7101 60651 taille 9

Réf.: 6065109
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, vert Vert clair
Série Rig Lizard®
Pièce décrite, Vert clair Handrücken; Stulpe; Handrücken; Stulpe; Beschichtung; Handfläche; Beschichtung; Handfläche
Référence fabricant Rig Lizard® Fluid 7101
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Latex; Nitril
Couleur bleu; vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 9
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application Heavy Duty
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Polyester
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques picots; protections
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6065109
EAN / GTIN 812013028526
Réf. fabricant 6065109
Article hors catalogue L01660 110860
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le Rig Lizard® Fluid 7101 de HexArmor® garde vos mains au sec et protégées par un revêtement résistant aux liquides et à double immersion. Dans le même temps, la protection contre les chocs sur le dos de la main protège les mains des blessures causées par les impacts et l'écrasement.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellent toucher et résistance aux liquides
  • Protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ au dos de la main, dans une conception hautement flexible
  • Couche extérieure en mélange de nylon agréable à porter
  • Grande résistance pour une protection durable
  • Une souplesse et un toucher exceptionnels
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Gant de protection léger
  • Conception sans coutures pour un confort accru, tout en conservant une grande liberté de mouvement et un toucher agréable
  • Couche extérieure souple et flexible
  • Taille élastique pour un ajustement confortable

caractéristiques de protection

  • Certifié 4121XP selon la norme EN 388:2016
  • La protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ située sur le dos de la main protège les mains contre les coups et les chocs violents
  • Revêtement en nitrile entièrement doublement trempé et grainé sur la paume, offrant une excellente résistance aux liquides, une bonne prise en main et une grande résistance à l’abrasion
  • Des couleurs vives pour une meilleure perception visuelle sur le lieu de travail
  • Le bord-côte empêche la saleté et les corps étrangers de pénétrer dans les gants