Guante de seguridad HexArmor Rig Lizard® 7101 60651 tamaño 9

Número de artículo: 6065109
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, verde Verde luminoso
Serie Rig Lizard®
Pieza descrita, Verde luminoso Handrücken; Stulpe; Handrücken; Stulpe; Beschichtung; Handfläche; Beschichtung; Handfläche
Denominación del fabricante Rig Lizard® Fluid 7101
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Látex; Nitril
Color azul; verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Nudos; Protectores
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 6065109
EAN / GTIN 812013028526
Número del fabricante 6065109
Número L L01660 110860
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El Rig Lizard® Fluid 7101 de HexArmor® mantiene sus manos secas y protegidas por un recubrimiento de doble inmersión resistente a los líquidos. Al mismo tiempo, la protección contra golpes en la parte posterior de la mano protege las manos de lesiones causadas por impactos y aplastamiento.

Característica:

Características generales

  • Excelente tacto y resistencia a los líquidos
  • Protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton™ con diseño de alta flexibilidad en el dorso de la mano
  • Capa exterior de una mezcla de nailon muy cómoda de llevar
  • Gran resistencia para una protección duradera
  • Máxima flexibilidad y tacto
  • Lavable

Características de confort

  • Guante de protección ligero
  • Construcción sin costuras para una mayor comodidad de uso, sin renunciar a la gran libertad de movimiento ni al tacto agradable
  • Capa exterior suave y flexible
  • Cintura elástica para un ajuste cómodo

Características de seguridad

  • Certificado 4121XP según la norma EN 388:2016
  • La protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton™ en el dorso de la mano protege las manos de golpes y impactos fuertes
  • Revestimiento de nitrilo totalmente doblemente sumergido y rugoso en la palma de la mano, que ofrece una excelente resistencia a los líquidos, un buen agarre y una gran resistencia a la abrasión
  • Combinación de colores llamativos para mejorar la percepción visual en el lugar de trabajo
  • El puño elástico evita que entre suciedad y objetos extraños en los guantes