WE 26-230 MVT Quick Angle grinder

Nr art.: 606475260
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 2 600 W
Seria WE
Oznaczenie producenta WE 26-230 MVT Quick
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 230 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 4 800 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6 600 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 94 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 1 800 W
Cechy szczególne Nakrętka szybkomocująca; Przełącznik czuwakowy; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; z amortyzacją drgań; z oświetleniem LED; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 6,4 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 6,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 606475260
EAN / GTIN 4007430268341
Numer producenta 606475260
Numer L L01750 1154
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Metabo Marathon motor with patented dust protection for long service life
  • Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety
  • Deadman's switch for high user protection
  • Rotating back handle and side handle can be mounted at 3 positions for optimum handle position also when cutting
  • Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Starting current limitation prevents the actuation of the lock on start-up
  • Electronic overload protection and restart protection
  • Metabo VibraTech (MVT): integrated damping system and side handle to reduce vibrations in order to protect the user’s health
  • Metabo safety switch prevents unintentional start
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor
  • LED signal indicates triggered restart protection or overheating

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, Quick-locking nut, Metabo VibraTech (MVT) side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 1800 W
  • Torque: 18 Nm
  • Speed at rated load: 4800 /min
  • Weight (without power cable): 6.3 kg
  • Handle circumference: 144 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 6600 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 2600 W
  • Surface grinding: 6.4 m/s²
  • Sound pressure level: 94 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 105 dB(A)
  • Disc-Ø: 230 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.5 m/s²
  • Spindle thread: M 14