{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 2 600 W | |
| Řada | WE | |
| Označení výrobce | WE 26-230 MVT Quick | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr kotouče max. | 230 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 4 800 min-1 | |
| Volnoběžné otáčky | 6 600 min-1 | |
| Pracovní hluk | 94 dB | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Odevzdaný výkon | 1 800 W | |
| Zvláštní znaky | Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Rychloupínací matice; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; ochrana proti zpětnému rázu; pozvolný rozběh; s LED; tlumí vibrace | |
| Vibrace podle EN max. | 6,4 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 6,3 kg |
| Katalogové číslo | 606475260 | |
| EAN / GTIN | 4007430268341 | |
| Číslo výrobce | 606475260 | |
| L-číslo | L01750 1154 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |