WE 26-230 MVT Quick Meuleuse d'angle

Réf.: 606475260
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
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 2 600 W
Série WE
Référence fabricant WE 26-230 MVT Quick
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre disque max. 230 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 4 800 min-1
Vitesse de rotation à vide 6 600 min-1
Niveau sonore 94 dB
Raccord fileté M14
Puissance de décharge 1 800 W
Particularité Interrupteur “homme-mort”; amortissement des vibrations; avec LED; démarrage en douceur; ecrou à serrage rapide; protection de surcharge; système anti-retour de chocs; verrouillage anti-redémarrage
Vibrations suivant EN max. 6,4 m/s2
Type de produit meuleuse d’angle
Poids total 6,3 kg

Identification et classification

Référence article 606475260
EAN / GTIN 4007430268341
Réf. fabricant 606475260
Article hors catalogue L01750 1154
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
  • Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Interrupteur Paddle ( poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
  • Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
  • Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur
  • Signal LED en cas de déclenchement de la protection anti-redémarrage ou de surchauffe

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1800 W
  • Couple de rotation: 18 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 4800 /min
  • Poids sans câble: 6.3 kg
  • Diamètre de poignée: 144 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 6600 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 2600 W
  • Poncer des surfaces: 6.4 m/s²
  • niveau sonore: 94 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Ø de meule: 230 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14