Safety gloves uvex D500 foam 60 Sizes 9

Nr art.: 6060409
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria uvex 500 Serie
Oznaczenie producenta uvex D500 foam
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 D
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) D
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 4X42D
Kolor Szare; Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Dyneema®; Włókno metalowe; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 71 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6060409
EAN / GTIN 4048612051788
Numer producenta 6060409
Numer L L01690 463
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Thanks to the patented uvex Bamboo TwinFlex&,reg, technology of the latest generation, the uvex D500 foam combines comfort features such as maximum flexibility, perfect fit and tactility with high cut protection properties in accordance with EN 388:2016 (Level D). The high abrasion resistance extends the service life, making it particularly economical.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice chroniące przed przecięciami, zapewniające doskonały komfort noszenia podczas prac mechanicznych
  • Wewnętrzna strona dłoni i opuszki palców pokryte powłoką z elastomeru o wysokiej wydajności (HPE) oraz pianką Soft-Grip
  • Kolor: limonkowy, antracytowy
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • duża elastyczność
  • doskonała zręczność manualna i wyczucie podczas montażu elementów
  • idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (4 x 4 2D)
  • doskonała odporność mechaniczna na ścieranie dzięki innowacyjnej powłoce Soft-Grip
  • bardzo dobra przyczepność w miejscach suchych i lekko wilgotnych
  • bardzo wysoka ochrona przed przecięciem (poziom D) dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex®

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex D500 foam
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na przecięcie
  • Kolor (filtr): zielony/szary
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Elastomer o wysokiej wydajności (HPE)/pianka SoftGrip
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Wiskoza bambusowa/Dyneema® Diamond/stal/poliamid (PA)