• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex D500 foam 60 Größe 9

Artikel-Nr.: 6060409
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie uvex 500 Serie
Herstellerbezeichnung uvex D500 foam
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) D
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4X42D
Farbe grau; grün
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Bambus-Viskose; Dyneema®; Metallfaser; Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften abriebfest
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 71 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6060409
EAN / GTIN 4048612051788
Herstellernummer 6060409
L-Nummer L01690 463
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der uvex D500 foam vereint dank der patentierten uvex Bamboo TwinFlex&,reg, Technology der neuesten Generation Komforteigenschaften, wie h&,ouml,chste Flexibilit&,auml,t, perfekte Passform und Taktilit&,auml,t mit hohen Schnittschutzeigenschaften nach EN 388:2016 (Level D). Die hohe Abriebfestigkeit verlängert die Einsatzdauer und macht ihn somit besonders wirtschaftlich.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort für mechanische Tätigkeiten
  • Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
  • Farbe: lime, anthrazit
  • erhältlich in den Größen: 7 bis 11

Komfortmerkmale

  • hohe Flexibilitat
  • hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
  • perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 2 D)
  • hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung
  • sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • sehr hoher Schnittschutz (Level D) durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex D500 foam
  • Produkttyp: Schnittschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): grün/grau
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: High Performance Elastomer (HPE)/SoftGrip-Foam
  • Größe: 9
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Bambus-Viskose/Dyneema® Diamond/Stahl/Polyamid (PA)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb