Safety gloves uvex unipur carbon FT Sizes 8

Nr art.: 6058788
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Poliuretan (PU)
Kolor szare; białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed promieniowaniem ESD
Rozmiar rękawic 8
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 420; EN 16350
Materiał podłoża karbon; Poliamid
Powłoka Powlekane końce palców
Z wyściółką nie
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6058788
EAN / GTIN 4048612054864
Numer producenta 6058788
Numer L L01690 57
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex unipur carbon FT is suitable for mechanical precision work in antistatic working environments with excellent dexterity and fingertip sensitivity.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • delikatna rękawica ochronna antystatyczna do pracy precyzyjnej z elementami elektronicznymi
  • Opuszki palców pokryte cienką warstwą elastomeru
  • Kolor: szary, czarny, biały
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 10

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo wysoka oddychalność
  • doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (1 1 3 1 X) i spełnia wymagania normy DIN EN 16350:2014
  • bardzo dobra przyczepność

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex unipur carbon FT
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Poliuretan (PU)
  • Rozmiar: 8
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Poliamid (PA)/węgiel