Ochranné rukavice uvex unipur Carbon FT vel.8

Artiklové číslo: 6058788
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů Polyuretan (PU)
Barva šedá; bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana před ESD
Velikost rukavic 8
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 420; EN 16350
Nosný materiál karbon; polyamid
Povlak Povlak v oblasti konečků prstů
S podšívkou ne
Kategorie ochrany I
Celková délka L 260 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6058788
EAN / GTIN 4048612054864
Číslo výrobce 6058788
L-číslo L01690 57
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex unipur carbon FT jsou vhodné pro přesnou mechanickou práci v antistatickém pracovním prostředí s vynikající obratností a citlivostí prstů.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • jemné antistatické ochranné rukavice pro přesné práce s elektronickými součástkami
  • Špičky prstů s tenkou elastomerovou vrstvou
  • Barva: šedá, černá, bílá
  • k dostání ve velikostech: 6 až 10

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi vysoká prodyšnost
  • vynikající hmat a cit v prstech

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (1 1 3 1 X) a splňuje požadavky normy DIN EN 16350:2014
  • velmi dobrý úchop

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex unipur carbon FT
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Polyuretan (PU)
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Polyamid (PA)/uhlík