Beskyttelseshandske uvex unipur kul FT størrelse 8

Art.-nr.: 6058788
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, belægning på fingerspidserne Polyurethan (PU)
Farve grå; hvid
Produkttype handsker
Brugsområde ESD-beskyttelse
Handskestørrelse 8
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde præcision
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 420; EN 16350
Basismateriale kulfiber; Polyamid
Belægning belægning på fingerspidserne
Foret nej
Beskyttelseskategori I
Længde i alt L 260 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6058788
EAN/GTIN 4048612054864
Producentnummer 6058788
L-nummer L01690 57
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex unipur carbon FT er velegnet til mekanisk præcisionsarbejde i antistatiske arbejdsmiljøer med fremragende fingerfærdighed og fingerspidsfølsomhed.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Følsom og antistatisk beskyttelseshandske til præcisionsarbejde med elektroniske komponenter
  • Fingerspidser med en tynd elastomerbelægning
  • Farve: grå, sort, hvid
  • fås i størrelserne: 6 til 10

Komfortfunktioner

  • meget høj åndbarhed
  • fremragende følsomhed og fingerfærdighed

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (1 1 3 1 X) og opfylder kravene i DIN EN 16350:2014
  • meget god gribesikkerhed

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex unipur carbon FT
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Polyurethan (PU)
  • Størrelse: 8
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Polyamid (PA)/kulstof