Safety gloves uvex C300 dry Sizes 11

Nr art.: 6054911
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria uvex C300
Oznaczenie producenta uvex C300 dry
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie X
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie X
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Winyl
Kod EN 388 XX4XC
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 420
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Polietylen wysokowydajny (HPPE); Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Wypustki; bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6054911
EAN / GTIN 4048612021910
Numer producenta 6054911
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex C300 cut protection glove series sets standards in protection, comfort, flexibility, tactility and economy. All this is combined in this innovative high-tech protective glove with cut protection level 3/C.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice chroniące przed skaleczeniami, zapewniające doskonały komfort noszenia
  • Wewnętrzna strona dłoni i palce z wypustkami z wysokowydajnego winylu (HPV) zapewniającymi przyczepność
  • Kolor: antracytowy
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • duża elastyczność
  • bardzo dobra wrażliwość dotykowa i precyzja ruchów palców
  • idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii uvex climazone
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym
  • szczególnie przewiewne dzięki technologii uvex climazone

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (X X 4 X C)
  • bardzo dobra przyczepność w suchych warunkach
  • dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex®

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex C300 dry
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na przecięcie
  • Kolor (filtr): szaro-czarny
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Wypustki z winylu o wysokiej wydajności (HPV)
  • Rozmiar: 11
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Wiskoza bambusowa/włókno szklane/HPPE/poliamid (PA)