Safety gloves uvex C300 wet plus Sizes 11

Nr art.: 6054611
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex C300
Oznaczenie producenta uvex C300 wet plus
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Pianka nitrylowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 4X42C
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 420
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Włókno szklane; Włókna HPPE; Poliamid
Powłoka Powłoka w 3/4
Właściwości Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; bez silikonu
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 76 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6054611
EAN / GTIN 4048612022108
Numer producenta 6054611
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex C300 series sets standards in protection, comfort, flexibility and economy. The Bamboo-TwinFlex® technology provides very good cut protection, maximum abrasion resistance and outstanding wearer comfort. Innovative coating variants guarantee excellent tactile sensitivity, flexibility and grip. The uvex C300 wet plus is particularly suitable for wet and oily areas.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice chroniące przed skaleczeniami, zapewniające doskonały komfort noszenia
  • Z powłoką z elastomeru o wysokiej wydajności
  • Kolor: antracytowy

Cechy zapewniające komfort

  • Duża elastyczność
  • Ergonomiczny krój
  • Technologia Bamboo TwinFlex® zapewniająca naturalne uczucie na skórze
  • Bardzo dobre wyczucie klawiszy

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikat zgodności z normą EN 388:2016 (4 x 4 x 2 C)
  • Wydajna powłoka elastomerowa na wewnętrznej stronie dłoni i na 3/4 grzbietu dłoni
  • Dobra przyczepność w wilgotnych i zaolejonych warunkach pracy
  • Bardzo dobra odporność na ścieranie
  • Posiada certyfikat OEKO-Tex® Standard 100

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex C300 wet plus
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na przecięcie
  • Kolor (filtr): szaro-czarny
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Elastomer o wysokiej wydajności (HPE)
  • Rozmiar: 11
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Wiskoza bambusowa/włókno szklane/HPPE/poliamid (PA)