Safety gloves uvex C300 dry Sizes 10

Nr art.: 6054910
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria uvex C300
Oznaczenie producenta uvex C300 dry
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie X
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie X
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Winyl
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 XX4XC
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 420
Materiał podłoża Wiskoza bambusowa; Polietylen wysokowydajny (HPPE); Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Właściwości Wypustki; bez silikonu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6054910
EAN / GTIN 4048612021903
Numer producenta 6054910
Numer L L01660 109594
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex C300 cut protection glove series sets standards in protection, comfort, flexibility, tactility and economy. All this is combined in this innovative high-tech protective glove with cut protection level 3/C.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice chroniące przed skaleczeniami, zapewniające doskonały komfort noszenia
  • Wewnętrzna strona dłoni i palce z wypustkami z wysokowydajnego winylu (HPV) zapewniającymi przyczepność
  • Kolor: antracytowy
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • duża elastyczność
  • bardzo dobra wrażliwość dotykowa i precyzja ruchów palców
  • idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii uvex climazone
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym
  • szczególnie przewiewne dzięki technologii uvex climazone

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (X X 4 X C)
  • bardzo dobra przyczepność w suchych warunkach
  • dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex®

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex C300 dry
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na przecięcie
  • Kolor (filtr): szaro-czarny
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Wypustki z winylu o wysokiej wydajności (HPV)
  • Rozmiar: 10
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Wiskoza bambusowa/włókno szklane/HPPE/poliamid (PA)