• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex C500 wet plus Größe 11

Artikel-Nr.: 6049611
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex C500
Herstellerbezeichnung uvex C500 wet plus
Inhalt Paar 1 Paar
Farbe grau; grün
Gewebezusammensetzung Polyamid
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 11
Verschluss kein
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Bambus-Viskose; Glasfaser; HPPE-Faser; Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften nassgriff
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6049611
EAN / GTIN 4048612018248
Herstellernummer 6049611
L-Nummer L01690 236
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex C500 Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereint dieser High-tech-Schutzhandschuh mit höchstem Schnittschutzlevel 5/C.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
  • Innenhand und 3/4 des Handrückens mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung
  • Farbe: lime, anthrazit
  • erhältlich in den Größen: 7 bis 11

Komfortmerkmale

  • hohe Flexibilität
  • sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
  • silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • besonders atmungsaktiv dank uvex climazone

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 2 C) und EN 407 (X 1 X X X X)
  • hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Soft-Grip-Beschichtung
  • sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Umgebungen
  • sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
  • das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 ºC geeignet

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex C500 wet plus
  • Produkttyp: Schnittschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): grün/grau
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: High Performance Elastomer (HPE)
  • Größe: 11
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Bambus-Viskose/Glasfaser/High Performance Polyethylen (HPPE)/Polyamid (PA)