Ochranné rukavice uvex C500 WET plus velikost 11

Artiklové číslo: 6049611
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex C500
Označení výrobce uvex C500 wet plus
Obsah pár 1 paar
Barva Šedá; Zelená
Složení tkaniny polyamid
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 11
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bambusová viskóza; Skelné vlákno; HPPE-vlákna; polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Uchopení mokrých předmětů
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6049611
EAN / GTIN 4048612018248
Číslo výrobce 6049611
L-číslo L01690 236
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Řada uvex C500 stanovuje standardy v oblasti ochrany, pohodlí, flexibility, hmatnosti a hospodárnosti. Tyto špičkové ochranné rukavice s nejvyšším stupněm ochrany proti proříznutí 5/C v sobě kombinují všechny tyto vlastnosti.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Rukavice chránící před pořezáním s vynikajícím komfortem při nošení
  • Dlaň a 3/4 hřbetu ruky s povrchovou úpravou z vysoce výkonného elastomeru (HPE)
  • Barva: limetková, antracitová
  • k dostání ve velikostech: 7 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vysoká flexibilita
  • velmi dobrý hmat a cit v prstech
  • dokonalé padnutí díky technologii 3D Ergo
  • bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • bez obsahu silikonu podle otiskovacího testu
  • zvláště prodyšné díky technologii uvex climazone

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 × 4 × 2 C) a EN 407 (X × X × X × X)
  • vynikající mechanická odolnost proti oděru díky povrchové úpravě Soft-Grip
  • velmi dobrý úchop ve vlhkém a mokrém prostředí
  • velmi vysoká ochrana proti proříznutí díky patentované technologii uvex Bamboo TwinFlex®
  • Tento model je v souladu s normou EN 407 vhodný pro kontaktní teploty do +100 °C

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex C500 wet plus
  • Typ výrobku: Rukavice proti pořezání
  • Barva (filtr): zelená/šedá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Vysoce výkonný elastomer (HPE)
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Bambusová viskóza/skleněné vlákno/vysoce výkonný polyethylen (HPPE)/polyamid (PA)