{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | C500 | |
| Denumirea producătorului | uvex C500 wet | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 5 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Poliuretan (PU) | |
| Culoarea | gri; verde | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388 | |
| Material de bază | Bambus-viscoză; Fibre de sticlă; Fibre HPPE; Poliamidă | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Prindere în mediu umed; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 6049211 | |
| EAN / GTIN | 4048612016503 | |
| Număr producător | 6049211 | |
| L-Număr | L01690 121 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice