{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | C500 | |
| Označení výrobce | uvex C500 wet | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | C | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 5 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | C | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| Barva | Šedá; Zelená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388 | |
| Nosný materiál | Bambusová viskóza; Skelné vlákno; HPPE-vlákna; polyamid | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Uchopení mokrých předmětů | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 6049211 | |
| EAN / GTIN | 4048612016503 | |
| Číslo výrobce | 6049211 | |
| L-číslo | L01690 121 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti