{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 1,8 m | |
| Pobór mocy | 200 W | |
| Napięcie sieciowe | 220 V | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica otworu ściernicy | 20 mm | |
| Szerokość ściernicy | 20 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 2 980 min-1 | |
| Moc przekazywana | 110 W | |
| Cechy szczególne | Zwarta konstrukcja; z amortyzacją drgań | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki podwójne | |
| Masa całkowita | 6,7 kg |
| Numer artykułu | 604125000 | |
| EAN / GTIN | 4061792225947 | |
| Numer producenta | 604125000 | |
| Numer L | L01750 39 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |