DS 125 M Mașină de șlefuit dublă

Cod articol.: 604125000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 1,8 m
Putere absorbită 200 W
Tensiune de reţea 220 V
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru orificiu disc de șlefuire 20 mm
Lățime disc de șlefuire 20 mm
Diametru disc max. 125 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 2.980 min-1
Putere de ieşire 110 W
Particularitate Formă constructivă compactă; amortizarea vibraţiilor
Tip produs Polizor dublu de banc
Greutate totală 6,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 604125000
EAN / GTIN 4061792225947
Număr producător 604125000
L-Număr L01750 39
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină robustă și compactă pentru ascuțire, șlefuire și debavurare
  • Substanțe reduse de zgomot și vibrații, motor de inducție fără întreținere
  • Motor pentru curent alternativ monofazat
  • Motor pentru curent monofazat
  • Aparate de lucru reglabile fără scule
  • Ochelari mari de protecție împotriva scânteilor pentru protecția ochilor
  • Picioare de cauciuc cu amortizare a vibrațiilor pentru a sta în picioare în siguranță

    Conţinut
  • Discuri de șlefuit cu corindon standard 36 P și 60 N, ochelari de protecție împotriva scânteilor, aparate de lucru.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 110 W
  • Greutate: 6.7 kg
  • Lungimea cablului: 1.8 m
  • Moment de înclinare: 1.1 Nm
  • Viteza fără sarcină: 2980 /min
  • Putere nominală de intrare: 200 W
  • Tensiune de rețea: 220 - 240 V
  • Discuri de rectificat (Ø x grosime x alezaj): 125 x 20 x 20 mm