DS 125 M Smerigliatrice doppia da banco

Codice art.: 604125000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 604125000
EAN / GTIN 4061792225947
Codice del produttore 604125000
Numero-L L01750 39

Descrizione

Descrizione:

  • Macchina robusta e compatta per i lavori di affilatura, levigatura e sbavatura
  • Motore a induzione silenzioso, con poche vibrazioni ed esente da manutenzione
  • Motore per corrente alternata monofase
  • Poggiapezzo regolabile senza utensili
  • Ampio parascintille per la protezione degli occhi
  • Posizionamento sicuro per mezzo dei piedi in gomma che assorbono le vibrazioni

    Dotazione
  • Mole in corindone normale 36 P e 60 N, Parascintille, Poggiapezzo

Proprietà:

  • Potenza resa: 110 W
  • Peso: 6.7 kg
  • Lunghezza cavo: 1.8 m
  • Coppia di rovesciamento: 1.1 Nm
  • N. giri max. a vuoto: 2980 /min
  • Potenza nominale assorbita: 200 W
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Mole (Ø x spessore x foro): 125 x 20 x 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori