High performance hacksaw, non packaged

Nr art.: 603F
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał kabłąka aluminium
Alternatywny kąt brzeszczotu 8 stopni
Maks. naprężenie brzeszczotu 1 078 N
Naprężenie brzeszczotu Automatycznie
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 440 mm
długość brzeszczotu 300 mm
materiał brzeszczotu piły bimetalowe
Liczba brzeszczotów 1
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal
Masa 830 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603F
EAN / GTIN 3148518450546
Numer producenta 603F
Numer L L60130 4974
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Automatic tension control of the blade to 110 kg for an optimal and durable cut
  • Aluminium bracket for maximum rigidity
  • Ergonomic handle = maximum cutting comfort
  • 8 blade positions
  • Automatic blade change
  • Use with 300 mm standard blades
  • Supplied with one mounted saw blade

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • [g]: 830