Zware metalen zaagbeugel

Artikelnummer: 603F
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
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 603F
EAN/GTIN 3148518450546
Nummer fabrikant 603F
L-nummer L60130 4974

Omschrijving

Omschrijving:

  • Automatische spanningsregeling van het zaagblad tot 110 kg voor een optimale en duurzame zaagsnede
  • Aluminium beugel voor maximale stijfheid
  • Ergonomische handgreep = maximaal zaagcomfort
  • 8 zaagbladposities
  • Automatische zaagbladwissel
  • Gebruik met 300 mm standaard zaagbladen
  • Geleverd met één gemonteerd zaagblad

Kenmerk:

  • B [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • [g]: 830