{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau branches | aluminium | |
| Angle de lame de scie alternatif | 8 degrés | |
| Tension de lame max. | 1 078 N | |
| Tension de lame | mode automatique | |
| Type de produit | monture de scie a metaux | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Longueur totale | 440 mm | |
| Longueur lame | 300 mm | |
| Matériau lame de scie | Bimétal | |
| Nombre de lames de scie | 1 | |
| Changement de lame de scie | sans outil | |
| Domaine d’utilisation | Métal | |
| Poids | 830 g |
| Référence article | 603F | |
| EAN / GTIN | 3148518450546 | |
| Réf. fabricant | 603F | |
| Article hors catalogue | L60130 4974 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |