Vysoce výkonná pila na kov

Artiklové číslo: 603F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál třmen hliník
Alternativní úhel pilového listu 8 stupně
Napětí listu max. 1 078 N
Napnutí listu Automatický
Druh produktu Rámova pila na kov
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 440 mm
Délka listu 300 mm
Materiál pilového listu bimetal
Počet pilových listů 1
Výměna pilového kotouče Bez nářadí
Rozsah použití Kov
Hmotnost 830 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 603F
EAN / GTIN 3148518450546
Číslo výrobce 603F
L-číslo L60130 4974
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Automatická regulace tahu pilového kotouče na 110 kg pro optimální a trvanlivý řez
  • Hliníková rukojeť pro maximální tuhost
  • Ergonomická rukojeť = maximální pohodlí při řezání
  • 8 poloh pilového kotouče
  • Velmi rychlá výměna pilového kotouče
  • Použití se standardními pilovými kotouči o průměru 300 mm
  • Dodává se s namontovaným pilovým kotoučem.

Charakteristika:

  • Š [mm]: 145
  • D [mm]: 440
  • [g]: 830