Safety gloves uvex rubipor XS5001B Sizes 9

Nr art.: 6031609
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex rubipor XS
Oznaczenie producenta uvex rubipor XS5001B
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Białe
Skład tkaniny Bawełna; Elastan
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 9
Kształt comfort
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna; Elastan
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 255 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6031609
EAN / GTIN 4048612010754
Numer producenta 6031609
Numer L L01660 109547
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex rubipor XS is an elasticated, lightweight safety glove with breathable NBR impregnation. The combination of very light impregnation and stretch cotton backing gives the protective glove extremely good breathability - measured and confirmed using a skin model at the Hohenstein Institute.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • lekkie, elastyczne rękawice ochronne z elastyczną bawełnianą podszewką
  • Wnętrze dłoni i opuszki palców pokryte specjalną, oddychającą impregnacją z NBR
  • nadaje się do obsługi ekranów dotykowych
  • Kolory: biały, niebieski
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 10

Cechy zapewniające komfort

  • wysoka oddychalność dzięki cienkiej impregnacji z NBR
  • doskonała wrażliwość dotykowa dzięki elastycznemu paskowi z bawełny stretch z dodatkiem elastanu
  • ergonomiczny krój
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (1 1 1 0 X)
  • dobra przyczepność w suchych miejscach

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubipor XS5001B
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): biały/niebieski
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Impregnacja kauczukiem nitrylowym (NBR)
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Bawełna interlock/elastan