Gants de protection uvex rubipor XS5001B Pointures 9

Réf.: 6031609
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex rubipor XS
Référence fabricant uvex rubipor XS5001B
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement 3/4 Nitril
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; blanc
Composition du tissu coton; elasthanne
Type de produit gants
Taille de gants 9
Ajustement comfort
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Coton; elasthane
Revêtement revêtement 3/4
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection I
Longueur totale L 255 mm

Identification et classification

Référence article 6031609
EAN / GTIN 4048612010754
Réf. fabricant 6031609
Article hors catalogue L01660 109547
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le uvex rubipor XS est un gant de protection élastique et léger avec une imprégnation NBR respirante. L’association d’une imprégnation très légère et d’un support en coton extensible confère au gant de protection une très bonne respirabilité - mesurée et confirmée par l’Institut Hohenstein sur un modèle de peau.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection léger et élastique avec doublure en coton extensible
  • Paume et bouts des doigts dotés d’un traitement spécial NBR respirant
  • adapté à l’utilisation d’écrans tactiles
  • Couleurs: blanc, bleu
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 10

Caractéristiques de confort

  • une grande respirabilité grâce à la fine couche d’imprégnation en NBR
  • une bonne sensibilité tactile grâce à la bretelle souple en coton stretch avec élasthanne
  • coupe ergonomique
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (1 1 1 0 X)
  • bonne adhérence dans les zones sèches

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex rubipor XS5001B
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): blanc/bleu
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Imprégnation de caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Interlock coton/élasthanne