• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Guanti protettivi uvex rubipor XS5001B Misura 9

Codice art.: 6031609
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex rubipor XS
Denominazione originale prodotto uvex rubipor XS5001B
Zona di protezione ESD (EPA) no
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento a 3/4 Nitrile
Colore blue; white
Composizione del tessuto cotton; elastane
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 9
Indossabilità comfort
Campo di applicazione Universale
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Cotton; elastane
Rivestimento Rivestimento a 3/4
Con fodera no
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione I
Lunghezza complessiva 255 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6031609
EAN / GTIN 4048612010754
Codice del produttore 6031609
Numero-L L01660 109547
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex rubipor XS è un guanto di sicurezza elastico e leggero con impregnazione in NBR traspirante. La combinazione tra l’impregnazione molto leggera e il supporto in cotone elasticizzato conferisce al guanto protettivo un’ottima traspirabilità, misurata e confermata da un modello di pelle presso l’Istituto Hohenstein.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • guanto protettivo leggero ed elastico con rivestimento in cotone elasticizzato
  • Palmo e polpastrelli con speciale trattamento impermeabilizzante traspirante in NBR
  • adatto all’utilizzo di schermi touch
  • Colori: bianco, blu
  • disponibile nelle taglie: da 6 fino a 10

Caratteristiche di comfort

  • elevata traspirabilità grazie al sottile strato di NBR
  • ottima sensibilità al tatto e maneggevolezza grazie alla fascia elastica in cotone con elastan
  • vestibilità ergonomica
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (1 1 1 0 X)
  • ottima presa in ambienti asciutti

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex rubipor XS5001B
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): bianco/blu
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Impregnazione di gomma nitrilica (NBR)
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: cotone interlock/elastan