Safety gloves uvex top grade 7000 Sizes 11

Nr art.: 6028711
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 5 pary
  • Etapy zamówienia: 5 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex top grade 7100
Do procesów spawania, Maski do spawania Spawanie MIG / MAG; Spawanie WIG / TIG; Spawanie elektrodowe; Spawanie łukiem świetlnym
Liczba par 1 para
Typ, EN 12477 Typ A
Rodzaj skóry Dwoina; Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa Bydło
Zwierzę, Dwoina Bydło
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Maski do spawania
Rozmiar rękawic 11
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 12477
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6028711
EAN / GTIN 4048612010211
Numer producenta 6028711
Numer L L01660 109540
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex top grade 7000, 7100 and 7200 safety gloves protect welders from a wide range of risks. Whether hazards such as flying sparks or small metal splashes - our robust leather gloves with long cuffs protect hands and forearms alike.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • niezmiennie wysoka jakość skóry

Cechy zapewniające komfort

  • wysoki komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • dobre właściwości termiczne
  • Ochrona przedramion dzięki długim mankietom

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: rękawica ochronna
  • Nazwa wyrobu: uvex top grade 7000
  • Rodzaj produktu: Rękawice spawalnicze
  • Kolor (filtr): szary/szary
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: bez powłoki
  • Rozmiar: 11
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Skóra bydlęca licowa/skóra bydlęca dwoinowa